ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの マグネット用品
ギガ・セレクションの リフマ(リフティングマグネット)
ギガ・セレクションの 永磁リフマ
永磁リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58937947
品番
GSPLM600A
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。
・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
質量(kg)
21
寸法L(mm)
266
寸法F(mm)
58
寸法B(mm)
112
寸法L3(mm)
226
寸法H1(mm)
109
寸法G(mm)
45
寸法H2(mm)
86
寸法B3(mm)
287