ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの マグネット用品
ギガ・セレクションの リフマ(リフティングマグネット)
ギガ・セレクションの 永磁リフマ
永磁リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58937965
品番
GSPLM1500A
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。
・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
質量(kg)
65
寸法L(mm)
385
寸法F(mm)
70
寸法B(mm)
178
寸法H1(mm)
145
寸法G(mm)
65
寸法H2(mm)
118
寸法B5(mm)
447
寸法L5(mm)
330