トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 結束バンド/結束工具/固定具
トーマス&ベッツの ケーブルタイ/結束バンド
トーマス&ベッツの ロールタイプ
標準ストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58937986
品番
CSS-50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
幅(mm)
12.7
長さ(m)
15
色
黒
材質
デルリン(超耐候性アセタール樹脂)
使用温度範囲(℃)
-40〜+85(結束後)
難燃性
UL94HB
引張強度N(kgf)
1110(113)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候、難燃