ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 金型用部品、位置決め部品
ギガ・セレクションの クランピング冶具
ギガ・セレクションの クランピング位置決め部品
精密パラレルブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58938008
品番
GSP300-1
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
焼き入れ総研磨済
ケース付属
セット内容
W8×H(11,16,21,26,31,36)×L150、W12×H(15,20,25,30,35,40)×L150
材質
合金工具鋼
質量(kg)
7.5
硬度
HRC52〜58
平行度(mm)
±0.005
入数
12組24本