ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ロッキングヘッド(太幅タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
58938047
品番
EL-H3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール
トラスコ品番
433-7182
タイプ
太幅
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
難燃性
UL94HB
引張強度N(kgf)
ループ(最小値):1110(113.19)
適合工具
MK15
商品説明動画
屋内用結束バンド「エンドレスタイ (標準グレード・乳白色)」
参考になった
参考になった