ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 定盤・ゲージ・ケガキ
ギガ・セレクションの スコヤ・水準器
ギガ・セレクションの スコヤ
直角度測定器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58938060
品番
GSCS001
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
・1.5kgと軽量、またハンドル付きなので持ち運びが簡単
・操作性抜群で便利
用途
直角度の数値確認
質量(kg)
1.5
測定範囲
0-200
寸法H(mm)
265
精度
10μm/250mm
寸法D(mm)
35
寸法W(mm)
166