製品外観
エスロン
エスロンの 内装資材
エスロンの 下地材
エスロンの 遮音シート
内装用硬質発泡ボード ゼットロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
58938121
品番
ZNH0501
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軽量で圧縮に強く、切断も簡単!
長さ(mm)
1820
形状
板状
幅(mm)
910
厚さ(mm)
5
色
ライトブラウン
構造
独立気泡
軟化点(℃)
120〜130
熱伝導率(W/mk)
0.053
目付(g/m
2
)
500〜700
線膨張係数(×10
-5
/℃)
6〜9
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆相当(告示対象外製品)
吸水量
0.0004g/cm
2
圧縮強度(MPa)
0.65