【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 システムトランク付きセット ※パンドウイット回転ラベルサービス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58938200 品番SR-R980-SK
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。

仕様コピー&貼り付け:○、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、ホームキー:○、印刷履歴:10件、地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)、装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種、外字登録:10文字、拡大印刷(「でか2」):2〜4倍(部分印刷可能)、漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)、熟語数:約148000語(追加可能)、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)、連続印刷(「ぞく2」):100枚まで(自動的に個別カット) 質量(g)約1260(乾電池・テープ除く) テープ幅(mm)【PROテープカートリッジ】4・6・9・12・18・24・36mm(※点字テープカートリッジ除く) 表示15文字×5行 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能「みえ2」3段切替え 液晶パネルバックライト付き液晶 行数印刷:1〜14行 最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時) 書体内蔵:【漢字】11書体【かな】15書体【英数】19書体 文字サイズ13段階 外枠136種(記号外枠・カットラベル含む) 文章メモリー約500文字 フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録約10000文字/最大100件 表組み14種(カットラベル含む) 余白7段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム172種 文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字・JIS第2/3390文字・かな、英数字、記号等
関連資料:※スペック表(1.75MB) 取扱説明書:(18.9MB)
注意
※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
※内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。
※作成できるバーコードの規格はこちらよりご確認いただけます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする