※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZA-75L 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 58938656 SZA-75L 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 58938656 SZA-75L 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 58938656

低圧進相コンデンサ Lタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58938656 品番SZA-75L
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

N2形 200V 10〜500μF
低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。
誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。
また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする