TOTO
パブリック用可動式手すりはね上げ 樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58943132
品番
T112H8#NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
寸法L(mm)
800
色
木目調ナチュラル
握り径(Φmm)
34