画像準備中

化粧鏡止め金具

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード58945004 品番YPH73049W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合品番YM3系、YK4系、YM6系、TS119系
注意
※取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください。
※取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を入れておいてください。
※取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58945004 YPH73049W 42679551 YPH73049W 化粧鏡止め金具 TOTO 化粧鏡止め金具 TOTO 1セット 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42679551
2022-08-26
用途:
鏡設置
有限会社ハート建設 様 (建設業・工事業)

TOTO純正品なので安心。取り扱いも簡単。無事作業完了!

1人が参考にしています
対象商品:
42679551
2021-08-27
用途:
鏡取付
その他業種

大きな鏡の取付のために購入しました。上側がばねアクションで移動する優れ物なところに目を付けての購入です。ただ鏡純正の金具より取り付けたときに、裏面の空間が1mm大きくなることと、板厚が0.2mm薄いことがなければ、満点なのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
42679551
2021-05-22
用途:
留め具留め具

鏡の固定に使用するのが普通ですが私は5.5ミリのベ使いました。使いました。

対象商品:
42679551
2014-08-09
用途:
鏡(姿見)のセッコウボードへの取り付け

比較的重量の重い鏡でも丈夫にしかもワンタッチで取り付けられ、工夫された商品だと思います。

対象商品:
42679551
2013-09-22
用途:
トイレの壁に鏡を取り付けました。
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付け方も簡単できれいに鏡を取り付けることができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする