※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)注文コード58953986品番CDQ2LC25-30DCZ-M9PVS-X3423
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ボディオプションなど4800種類から選べます ・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減