アンテナ延長コード

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58956424 品番 2m
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます

長さ(m)2 用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※本線品を強く引っ張ったり伸ばしたりしないで下さい。断線する恐れがあります。
※本製品を自動車関連以外の用途にご使用ならないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58956424
2025-03-17
用途:
トラックのアンテナがダメで
運輸・通信業

トラックのラジオのアンテナが駄目になりアンテナ線を引き直しするのに購入しました!長さも価格も良い物でしてありがとうございました!

対象商品:
58956424
2025-05-19
用途:
カーナビ取り付け
製造業

アンテナ流用の為購入しました。問題無く取り付け出来ます。

2024-12-09
用途:
オーディオ取り付け

純正のアンテナコードは微妙に短い。 ナビやオーディオを取り付けるときに、もう少しアンテナコードが長ければ楽に作業ができるのに...を回避してくれました。 絶妙な長さで助かりました。

2024-12-09
用途:
カーオーディオの取り付け
農・林・水産業

車外品のオーディオを取り付ける際に純正のアンテナ線が足りずに、この商品を購入した。長さもピッタリで大変満足出来た。

対象商品:
58956415
2024-04-08
用途:
車両のアンテナの延長に使用
株式会社中原工業 様

今のアンテナ配線にはマイナス個所に樹脂材が使われており新しいものと接続が上手くいきませんので、これを使い接続しました。

対象商品:
58956415
2023-10-10
用途:
自動車メンテナンス時
有限会社茨城センターウェーブ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スバル製のサンバーにカーステつける時は絶対必要、値段も手頃で丁度良い長さで毎回使わさせて頂いてます。

1人が参考にしています
対象商品:
58956424
2023-07-15
用途:
オリジナルアンテナ
製造業

自作したアンテナの加工に使用しました。
特に不具合もなく、ラジオの受信も良好です。

対象商品:
58956424
2023-06-17
用途:
車輌のオーディオ交換時に使用

純正ラジオから社外品に交換時に、ラジオアンテナの線が足りなくて急遽買うことに。
車でラジオ聞くことは滅多になくなりましたが、繋いでなくて緊急時に使えないのも癪なので、とりあえずなところです。
雑音が入ることもなく、普通にラジオ聞けるのでこの評価です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする