TH577 開閉ユニット部 TH577 TOTO 58959853 TH577 開閉ユニット部 TH577 TOTO 58959853

開閉ユニット部 TH577

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード58959853 品番TH577
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
風呂場の水栓の修理
教育・研究機関

今までは水道屋さんに依頼していましたが、ネットで見ると自分でもできそうなのでチャレンジしてみます。部品を単体で買えて助かります。

対象商品:
58959853
2024-10-31
用途:
浴室混合栓水漏れ修理
製造業

器具の取外しに苦労しましたが
部分部分の写真を撮って 確認しながら
取説も見ながら取り付けたら 水漏れも無く
温水機の温度通りの 水温で 出たので
オケーでした

今度は サーモスタット側が漏れたら
また 部品交換したいと 思います。

対象商品:
58959853
2024-09-01
用途:
水栓の水漏れ修理
不動産業

お風呂のシャワーが水漏れをした為、開閉ユニットの劣化が原因と推測して交換したところドンピシャでした。交換自体は簡単にできますが、実際にはちょっと苦労しました。白い棒状の部品の先端に切れ込みがあり、開閉ハンドル内部の挿入穴にかみあうように押し込んでセットする仕組みなのですが、あらかじめ切れ込みの凹凸を真上にしておかないとうまくかみ合いません。また、黒い部分に窓状に穴があいており、これが回転することで止水と吐水を切り替えるのですが、この仕組みが解っていないとセットしても水が出ないかダダ洩れになります。つまり、白い棒状の部品の凹凸部の切れ込みを真上にしつつ、黒い部分の窓を適正位置に調整してセットしないとうまくゆきません。これを、説明書に書いていただきたかったです。

5人が参考にしています
対象商品:
58959853
2024-07-11
用途:
シャワー水栓の漏水修理
自動車・二輪車・自転車関連業

作業自体は簡単ですが、組付け位置が合わないと上手く組めませんので、作業前に組付け位置を確認してから作業に入ると良いでしょう。

対象商品:
58959853
2024-01-29
用途:
自宅浴室の給水栓メンテナンス
運輸・通信業

浴室の給水栓からポタポタ水漏れが止まらなく開閉ユニットのパッキンの劣化と判断しパーツ交換、ユーチューブを参考に作業、さほど困難な作業は無く見事にポタポタは止まりました。

対象商品:
58959853
2022-12-25
用途:
自宅浴室の水栓の交換
金融・保険業

昭和の時代のパッキンは個人で交換するのが当たり前でしたが、昨今の水栓は便利になったぶん業者頼みとなりました。
You Tubeとモノタロウさんのお陰で交換作業15分程。
TOTOの「板バネ」だけを扱っていただけるとなお嬉しいです。

対象商品:
58959853
2023-02-14
用途:
事務
自動車・二輪車・自転車関連業

取扱説明も簡単ですが分かりやすく交換しやすく良かったです。

対象商品:
58959853
2022-07-12
用途:
水漏れ
サービス業

型が古くなりホームセンターに問い合わせても無いことが多く、探したところ御社での取り扱いがあり即購入しました、おかげで気になる水漏れが止まり重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする