水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58960185 品番TH557C
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
タイプ水用 適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58960185
2022-11-07
用途:
水栓の水漏れ
医療・福祉・介護関連業

30年前の水栓ハンドル付け根からの水漏れで困っていました。ゴムリングの交換とかでしのいでいましたが、ピッタリなゴムリングがなく直ぐに水漏れ再発するのでモノタロウでこのバルを購入してみました。水栓が古すぎて適合表にも該当するバルブではなかったのですが写真と寸法が同じだったので、ダメもとで購入し交換してみたらピッタリ合致したので水漏れも解消してバッチリでした。水栓本体の交換代が節約でき助かりました。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
58960185
2021-05-27
用途:
管理ビル内テナントトイレの洗面台蛇口の回りが固くなったので交換
個人のお客様

注文後すぐ届きました。交換方法は、ハンドルのキャップ部を手で緩めて取り外し、バルブ部にハンドルを固定しているプラスネジをドライバーで緩めてハンドルを取り外し、古いバルブはモンキーレンチを使って取り外しました。組み立ては、新品バルブのOリングにTOTOの専用グリスを塗布して手で組み付けてからモンキーレンチで軽く締め付け、後は分解と逆の手順で組み立てました。純正品なので交換は簡単です。但し組み立てで注意するところが1点有り、新品バルブを組み付ける時はスピンドルを回してバルブの全長を一番短くしてから組み付けて下さい。全長が長いままだとモンキーレンチで締め付ける際に水を止水するゴム部を破損する恐れが有るからです。ありがとうございました。

対象商品:
58960185
2020-10-28
用途:
水道部品交換
その他業種

水道がポタンポタンとしっかり止まらなくなりネットで水道の図面?をみてこちらの部品にたどり着きました。
外していくと意外に簡単に交換できました。
注文から到着まで早かったので助かりました。

対象商品:
58960185
2020-10-26
用途:
部品交換
その他業種

交換するとこんなに楽に回せるのか?とびっくりでした。
交換して良かったです。

対象商品:
58960185
2016-06-14
用途:
水栓の取り替え
その他業種

長年の使用でかなり堅くなっていた為取り替えました。
近所のホームセンターでは取り扱って居らず取り寄せに日数が掛かると言われたのですがモノタロウでは手元に届くまで非常に早かったです。

対象商品:
58960185
2016-05-09
用途:
壊れた部品のみ 交換時

蛇口をきちんと閉めても、ポタポタと蛇口から水が出てくるので、部品だけを購入。自分自身で修理したが、非常に修理が簡単であった。部品だけを安く購入することができ、非常に満足。
交換後は、当然ですが、きつく締めなくても、水が止まるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする