サーモユニット部

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番主にTMF40型、TMF47型 付属品ハンドル付 注文コード58960273 品番TH5762S
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合品番・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品ハンドル付 適合品番主にTMF40型、TMF47型
注意
※一部適合しない場合はもあるので事前にご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58960255
2025-11-26
用途:
混合栓の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

浴室のシャワー付き混合栓の温度調整レバーからの水漏れ修理に使用しました。種類がいくつかあって少し迷いましたが、バッチリ水漏れも止まり、動きも大変スムーズになりました。クーボ利用でお安く購入できとても満足です。

対象商品:
58960255
2023-06-24
用途:
混合栓サーモユニット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウで取り扱いで価格も安く即注文、発送も早く大満足
やっぱり、急ぎ品はモノタロウだね!!

対象商品:
58960307
2022-02-25
用途:
混合カラン温度調整
その他業種

6年程使った浴室混合カランの温度調整がし難くなって交換することに。交換は調整バルブさえ外せれば作業手順書が同封されているので、DIYは楽。
ただ、このサーモの位置は高温水に近いので、温度調整バルブが自然に変形している事があるので、よく見た方が良い。

対象商品:
58960307
2022-04-08
用途:
浴室シャワー水栓 長年(10年以上)使用し最近不具合(温度管理)なので交換修理DIY
その他業種

使用中の部品をネットで確認 注文ました。届いた商品には、具体的な交換方法など図解入りの取説紙面が同梱包されていて、これなら何とかなると思いました。実際何とかなり元通りに復旧出来ました。

対象商品:
58960264
2022-02-26
用途:
劣化の為交換
サービス業

説明書もあり止水栓止めてマイナスドライバーとプライヤーで交換!交換自体は簡単です!

対象商品:
58960307
2022-02-12
用途:
水漏れ
製造業

TOTOの純正部品ですので簡単に交換でき水漏れも止まりました

1人が参考にしています
対象商品:
58960264
2021-01-25
用途:
自宅の風呂場のシャワーの温度設定ができず温度が上がらない
農・林・水産業

取り付けはしっかりした説明書もあり
 理解し易い説明書で作業し易かった
取り付け後正常になり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58960255
2021-01-25
用途:
風呂の水栓修理

風呂場で使用しているTOTO製の水栓のお湯の温度が不安定になったためサーモユニットを交換しました。説明書通りに作業を行い簡単に交換をすることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする