TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
多用途用手すりI型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58961664
品番
T114C6#NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
木目調ナチュラル
寸法L(mm)
600
握り径(Φmm)
34
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)