TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
インテリア・バーIタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー50
注文コード
58961856
品番
TS134GFY12S#N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,200
この商品は
寸法L・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
グレー50
タイプ
セーフティ
握り径(Φmm)
32
取付心L(mm)
1200