TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
インテリア・バーIタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
800
色
パステルアイボリー
注文コード
58961926
品番
TS134GKY8S#SC1
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
パステルアイボリー
タイプ
セーフティ
寸法L(mm)
800
握り径(Φmm)
32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300