TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
インテリア・バーLタイプ (前出寸法65mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
58961953
品番
TS134GLCY6S#NW1
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
寸法L1(mm)
600
寸法L2(mm)
400
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ホワイト
タイプ
セーフティ
握り径(Φmm)
32