画像準備中

インテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58962136 品番 TS134GLMY7#P7
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 アテンションレッド タイプセーフティ 寸法L1(mm)600 寸法L2(mm)600 握り径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする