TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
インテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ハーベストブラウン
注文コード
58962154
品番
TS134GLMY7#SS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ハーベストブラウン
タイプ
セーフティ
寸法L1(mm)
600
寸法L2(mm)
600
握り径(Φmm)
32