TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
インテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58962172
品番
TS134GLMY8#NW1
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ホワイト
タイプ
セーフティ
寸法L1(mm)
800
寸法L2(mm)
600
握り径(Φmm)
32