TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 浴室設備用品
浴室I型手すり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
タイプ
セーフティ
注文コード
58962224
品番
TS134GU8S#NW1
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
木下地・軽量鉄骨下地用タッピンねじ、座金
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ホワイト
タイプ
セーフティ
寸法L(mm)
800
握り径(Φmm)
32