TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 浴室設備用品
浴室I型手すり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ハーベストブラウン
タイプ
セーフティ
注文コード
58962434
品番
TS134GY6S#SS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
色・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
木下地・軽量鉄骨下地用タッピンねじ、座金
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ハーベストブラウン
タイプ
セーフティ
寸法L(mm)
600
握り径(Φmm)
32