TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 浴室設備用品
浴室L型手すり
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58962531
品番
TS136GLY86#NW1
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ホワイト
タイプ
ソフトメッシュ
寸法L1(mm)
800
寸法L2(mm)
600
握り径(Φmm)
32
注意
※ユニットバスにはご使用頂けません。