TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 浴室設備用品
浴室I型手すりロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58962565
品番
TS136GY9#NW1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ホワイト
タイプ
ソフトメッシュ
寸法L(mm)
900
握り径(Φmm)
32