YHR86ML 手すりコンテンポラリL型(Lタイプ) TOTO 58963852 YHR86ML 手すりコンテンポラリL型(Lタイプ) TOTO 58963852

手すりコンテンポラリL型(Lタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58963852 品番YHR86ML
参考基準価格(税別)¥72,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(握り部:ショットブラスト仕上げ、カバー・エルボ:鏡面仕上げ) 長さ(mm)800×600 タイプL 握り径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする