※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
手すりコンテンポラリL型(Rタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58963861
品番
YHR86MR
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(握り部:ショットブラスト仕上げ、カバー・エルボ:鏡面仕上げ)
握り径(Φmm)
32
長さ(mm)
800×600
タイプ
R