TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
手すりコンテンポラリL型(Lタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58963877
品番
YHR86WR#MLW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
握り部:天然木(メープル ムク材)、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
長さ(mm)
800×600
色
ナチュラルウッド
タイプ
L
握り径(Φmm)
32