TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
58974194
品番
SH220BFS#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,600
この商品は
色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
洗浄水量(L)
大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
付属品
止水栓
仕様
セフィオンテクト、防露タンク、抗菌
種別
寒冷地用
タイプ
凍結予防:流動方式、手洗いなし
注意
※便器・便座は別売りです。