CS670B#NG2 腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO 58974727

※別売り便座、タンク取付例

腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイトグレー 注文コード58974727 品番CS670B#NG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ホワイトグレー 洗浄水量(L)大:8、小:6 排水芯(mm)200 仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ床排水 グリーン購入法適合
注意
※商品画像は取付例です。
※便器のみとなり、タンクと便座は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58974745
2022-04-21
用途:
トイレのリフォーム
製造業

セットではなかったのですが便座やタンクと1セットになりました。

対象商品:
58974745
2018-02-27
用途:
取り替え
建設業・工事業

タンクは別売なら写真にこの部分は別売とはっきり表示されたし、他社でセット物を注文しました。

16人が参考にしています
対象商品:
58974763
2018-01-21
用途:
リフォームに
株式会社エクセレント510 様 (不動産業)

シロートの為写真を見て一体と思い注文したがセットになってなく返品不可です。大変困りました。不親切もよいとこです。
売るほうも素人集団だと思います。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答


この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像注意書き追記致します。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
58974745
2018-02-28
用途:
便器の取り替え
西日本設備有限会社 様 (建設業・工事業)

写真では手洗い付き、手洗い無しを記載してタンクは別売紛らわしい、便器のみ普通必要ありません。

7人が参考にしています
対象商品:
58974745
2017-08-30
用途:
トイレのリホーム

品名、写真、からセットの物と思います。
はっきりと便器のみ、タンクと便座は別売です。
表示して欲しい。
別売の商品の案内もしてください。
便器だけあっても役に立ちません

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする