画像準備中

腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ハーベストブラウン 注文コード58974772 品番CS670B#SS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 種別便器 ハーベストブラウン タイプ床排水 洗浄水量(L)大:8、小:6 排水芯(mm)200
注意
※商品画像は取付例です。
※便器のみの商品となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58974772 CS670B#SS4 58974736 CS670B#NW1 腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO 腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58974806
2019-07-27
用途:
リホーム用セットで購入したつもりだった
白河メンテ 様

詐欺みたいなタイトルと画像に引っ掛かってしまいました便器だけ送ってきました。工事に間に合わなく泣く泣く他店から購入でした。消費者相談センターに問い合わせしてみたい。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は商品情報が分かりづらく、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする