CS670BP#SR2 腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) TOTO 58974824

※取付例

腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 パステルピンク 注文コード58974824 品番CS670BP#SR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 種別便器 パステルピンク タイプ壁排水 洗浄水量(L)大:8、小:6 排水芯(mm)170
注意
※商品画像は取付例です。
※便器のみの商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58974806
2019-07-27
用途:
リホーム用セットで購入したつもりだった
白河メンテ 様

詐欺みたいなタイトルと画像に引っ掛かってしまいました便器だけ送ってきました。工事に間に合わなく泣く泣く他店から購入でした。消費者相談センターに問い合わせしてみたい。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は商品情報が分かりづらく、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする