TOTO
床置床排水大便器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
パステルアイボリー
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58974851
品番
CS670BH#NW1
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
種別
寒冷地用
タイプ
床排水
注意
※便器のみの付属となります。