TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
床置床排水大便器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
パステルピンク
注文コード
58974885
品番
CS670BH#SR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,600
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
パステルピンク
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
種別
寒冷地用
タイプ
床排水
注意
※便器のみの付属となります。