TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
58974912
品番
SH670BA#NW1
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
洗浄水量(L)
大:8、小:6
仕様
セフティオンテクト、防露タンク、抗菌
タイプ
手洗いなし
関連資料:
分解図(SH670BA)
注意
※便器・便座は別売りです。