画像準備中

防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ハーベストベージュ 注文コード58975052 品番SS670BFBL#SC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,100
この商品はなど48種類から選べます 他の種類を見る
ハーベストベージュ 洗浄水量(L)大:8、小:6 仕様セフティオンテクト、防露タンク、抗菌 種別寒冷地用 タイプ手洗いなし
注意
※便器・便座は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58975052 SS670BFBL#SC4 58975034 SS670BFBL#NW1 画像準備中 防露式密結形ロータンク(内部金具同梱) TOTO 1台 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする