TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
パステルピンク
注文コード
58975061
品番
SS670BFBL#SR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,300
この商品は
色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
パステルピンク
洗浄水量(L)
大:8、小:6
仕様
セフティオンテクト、防露タンク、抗菌
種別
寒冷地用
タイプ
手洗いなし
関連資料:
分解図(SS670BFBL)
注意
※便器・便座は別売りです。