TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ハーベストブラウン
注文コード
58975077
品番
SS670BFBL#SS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,100
この商品は
色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
ハーベストブラウン
洗浄水量(L)
大:8、小:6
仕様
セフティオンテクト、防露タンク、抗菌
種別
寒冷地用
タイプ
手洗いなし
注意
※便器・便座は別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58975077
SS670BFBL#SS4
58975034
SS670BFBL#NW1
防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)
TOTO
1台
¥
53,980
税込
¥
59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です