らくらくリモコン(オプション)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様止・おしり・流すスイッチ付き 注文コード58976355 品番TCA54#NW1
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 仕様止・おしり・流すスイッチ付き 長さ(mm)220 幅(mm)84 ホワイト 高さ(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58976346
2021-06-23
用途:
障害者が使用するトイレ用
田家農園 様 (農・林・水産業)

脳卒中で視野が狭まっている人が利用するトイレに、通常のリモコンに加えて設置しました。
ボタンが大きく、わかりやすくて押しやすく、そこは非常に良く目的を達成しましたが、ボタンが「止める」「おしり」「乾燥」「流す」で「ビデ」がないため、このリモコンだけでは完結しない感じで中途半端です。

それでも、最近のデザイン性は高いが押しにくいリモコンよりは相当に改善は致しました。
できたら「流す」は既にセンサーでオートなので、その代わりに「ビデ」を追加したバージョンをご検討いただけると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする