※色見本です
TOTO
ウォームレットG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ハーベストベージュ
ホワイトグレー
ホワイト
パステルアイボリー
パステルピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58977475
品番
TCF226#SC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,500
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
脱臭機能付き。
形状
前丸
色
ハーベストベージュ
消費電力(W)
56
電源
AC100V、50/60Hz
コード長さ(m)
1.0
風量(m/min)
(脱臭)0.07
注意
※着座センサーに着座スイッチ式を採用しています。ウォームレットに座ると便器に向かって右側の便座が下がり人が座ったことを認識します。このため、便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があいています。
※浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。