TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58977825 品番 TYK509R
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
付属品パイプ×1、Uブラケット×4、パッキン×4、樹脂プラグ×8、取付ねじ×8、注意ラベル×1 材質注意ラベル:ユポタック#80 長さ(mm)2000 Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ 耐荷重(kg)10 材質(ねじ部)SUS304 材質(プラグ)ポリアミド樹脂 材質(パッキン)TPS+PP 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)SUS304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58977834
2014-06-21
用途:
浴室での洗濯乾燥
エアークリーン徳永 様 (建設業・工事業)

今までドア枠に引っ掛けて干していましたが、浴室の中で干しドアを閉められるので、洗面所もとてもすっきりして便利になりました。
これからまだまだ続く梅雨時にとても活躍しそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする