グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光束(Lm)2130
電圧(V)100〜242
消費電力(W)19.9
エネルギー消費効率(Lm/W)107
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)102
質量(kg)1.1
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
子品番【本体】NDN24620A【電源ユニット】NNK25010N RY9
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
光源色昼白色
グリーン購入法適合