グリーン購入法適合
光源色温白色
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光束(Lm)5010
電圧(V)100〜242
消費電力(W)42.4
エネルギー消費効率(Lm/W)118.1
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)188
質量(kg)1.7
光源LED(温白色)
色温度(K)3500
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
子品番【本体】NDN64602A【電源ユニット】NNK55001N LZ9
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコン