※X2使用時

Sy28R 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所 58981536 Sy28R 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所 58981536

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類通常品 注文コード58981536 品番Sy28R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。
フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。
バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。
バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。

仕様漏れ率/B級(5.0%以下) トラスコ品番836-3455 性能電動ファン/通常風量形 質量(g)345 種類通常品 使用温度範囲(℃)5〜40 保護等級IP55 ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上) 適合フィルターX2(11085)、T2(11086) マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
注意
※フィルタは別売です。

商品説明動画

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
呼吸連動形PAPR 「シンクロ」PR動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする