フィルタ X2

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58981572 品番X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
適合Sy28RX2、TW02SX2、TW08SFX2、TW088X2、TW022SdX2 トラスコ品番819-5446 区分RL2 質量(g)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58981572
2023-06-09
用途:
キャスト研磨
株式会社ロータス 様 (製造業)

TW02Sに装着
取り付けは簡単です
呼吸はとても楽です
防塵効果は、使用後レビューします

対象商品:
58981572
2022-02-13
用途:
コンクリート粉塵作業
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

T2より 薄くなっております。使い勝手は同じですが
薄い分使い勝手が良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
58981572
2021-02-26
用途:
塗装作業
建設業・工事業

T2も試しに買ったのですが、こちらの方が薄くて視界が良いようなかんじがしました。薄くてオススメです

1人が参考にしています
対象商品:
58981572
2020-03-23
用途:
研削・溶接・清掃・ブレーキメンテナンス他
学校法人芦屋学園 様 (教育・研究機関)

シゲマツのTWシリーズのツインフィルターモデルで使用しています。
軽量薄型で呼吸抵抗も低いです。ろ過する対象物にもよりますが、洗って繰り返し使用できています。二酸化塩素水溶液100ppmをフィルター外側に流し、10分ほど置いた後十分流水で水洗い、60度の温風で完全乾燥後、30分以上維持した後使用しています。
1か月以上使用しても、特に吸気抵抗も気にならず、臭気も十分カットできている状態です。フィルター自体が臭うこともありません。

但し、消毒後の水洗いと乾燥が不十分の場合、気化した二酸化塩素を吸い込む危険性があります。二酸化塩素水溶液や温風乾燥についてはメーカー推奨の方法ではありませんので、自己責任でお願いします。


内容物のフィルター本体のみを交換・洗浄できるモデルもありますが、フィルターに他の物が物理的に接触しフィルターを破損させる可能性を考えると、非分解のカートリッジ式はその心配が低くて済みます。
この一つ上のグレードであるX3は水洗い不可ですので、そのグレードのろ過レベルを必要としないなら、こちらのX2が使用できます。とてもコストパフォーマンスの高い商品です。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする