画像準備中

モデアシリーズ洗面化粧台 スリムタイプ 扉付き(間口700mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59028252 品番LDD700BYPZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)700 仕様棚板1枚付 材質木目調化粧板、(扉)木目調化粧板、(洗面器)陶器製、セフィオンテクト仕様 高さ(mm)(あふれ面)800 タイプアクアオート(自動水栓・単水栓)、壁排水 容量(L)5 シリーズモデアシリーズ 使用地区一般地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする