※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
モデアシリーズ洗面化粧台 スリムタイプ 扉付き(間口700mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59028277
品番
LDD700BDGPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
700
仕様
棚板1枚付
材質
木目調化粧板、(扉)木目調化粧板、(洗面器)陶器製、セフィオンテクト仕様
高さ(mm)
(あふれ面)800
タイプ
単水栓、壁排水
容量(L)
5
シリーズ
モデアシリーズ
使用地区
一般地