TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
2ハンドルシャワー金具(壁付タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59028654
品番
TMS20CZ
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
適合場所
その他、各施設、浴室
仕様
ハンドシャワー、吐水切替無、逆止弁、吐水形態:整流、逆止弁/VB:有
材質
シャワーホース:樹脂
備考
一時止水付
タイプ
2ハンドル
ハンドル色
白
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
円筒にくぼみ
使用地区
寒冷地
操作方法
ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)
170
シャワー種類
スプレー(節水)